| 49696825 | CF-SV8KDGQR | ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等 | パソコン本体:約0.999(付属バッテリーパック(S)(約255g)装着時) | 【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 【バッテリーパック(S)】7.2V リチウムイオン・定格容量5900mAh | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶 (1920 x 1200ドット)、アンチグレア | メインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) | | | |
| 49696834 | CF-SV8KDMQR | ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等 | パソコン本体:約0.999(付属バッテリーパック(S)(約255g)装着時) | 【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 【バッテリーパック(S)】7.2V リチウムイオン・定格容量5900mAh | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶 (1920×1200ドット)、アンチグレア | メインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) | | | |
| 49696843 | CF-SV8KDPQR | ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等 | パソコン本体:約0.999(付属バッテリーパック(S)(約255g)装着時) | 【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 【バッテリーパック(S)】7.2V リチウムイオン・定格容量5900mAh | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶 (1920×1200ドット)、アンチグレア | メインメモリー:16GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) | | | |
| 49696859 | CF-SV8KDRQR | ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等 | パソコン本体:約0.999(付属バッテリーパック(S)(約255g)装着時) | 【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 【バッテリーパック(S)】7.2V リチウムイオン・定格容量5900mAh | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶 (1920 x 1200ドット)、アンチグレア | メインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) | | | |
| 49696868 | CF-SV8KDWQR | ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等 | パソコン本体:約0.919(付属バッテリーパック(S)(約255g)装着時) | 【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 【バッテリーパック(S)】7.2V リチウムイオン・定格容量5900mAh | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶 (1920×1200ドット)、アンチグレア | メインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) | | | |
| 49696877 | CF-SV8LDSQR | ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等 | パソコン本体:約1.009(付属バッテリーパック(S)(約255g)装着時) | 【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 【バッテリーパック(S)】7.2V リチウムイオン・定格容量5900mAh | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶 (1920×1200ドット)、アンチグレア | メインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) | | | |
| 49696886 | CF-SV8LDUQR | ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等 | パソコン本体:約1.099(付属バッテリーパック(L)(約355g)装着時) | 【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 【バッテリーパック(L)】10.8V リチウムイオン・定格容量6300mAh | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶 (1920×1200ドット)、アンチグレア | メインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) | | | |
| 49696895 | CF-SV8LFNQR | ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等 | パソコン本体:約1.159(付属バッテリーパック(L)(約355g)装着時) | 【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 【バッテリーパック】10.8V リチウムイオン・定格容量6300mAh | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶 (1920×1200ドット)、アンチグレア | メインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) | | | |