Panasonic(パナソニック)
Let’s note XZ キーボードベース用バッテリーパック(S)
質量(kg)
約0.14
色
シルバー
定格容量
2600mAh
バッテリー
7.6Vリチウムイオン(2セル)
公称容量(mAh)
2720
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49696983
CF-VZSU0WU
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください