Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の ノートPC関連アクセサリ
Let’s note XZ キーボードベース用バッテリーパック(S)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49696983
品番
CF-VZSU0WU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
質量(kg)
約0.14
色
シルバー
定格容量
2600mAh
バッテリー
7.6Vリチウムイオン(2セル)
公称容量(mAh)
2720