Panasonic(パナソニック)
Let’s note XZ キーボードベース用バッテリーパック(L)
質量(g)
約230
定格容量
5200mAh
バッテリー
7.6Vリチウムイオン(4セル)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
公称容量(mAh)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49697008
CF-VZSU0ZU
ブラック
-
¥16,000
¥
15,980
¥17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49696999
CF-VZSU0XU
シルバー
5440
¥16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください