エアーフェンダー ツインアイ

エアーフェンダー ツインアイ - インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイ - インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイ - インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイ - インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイ - インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイ - インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイ - インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイ - インターコムマリン
(9件のレビュー)

主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。
ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。

全19種類を絞り込む
寸法(mm)
適合サイズ
色(本体)
内容量
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
穴径(Φmm)
適合サイズ
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49699537T1WH1個【エアー注入時】約510×Φ155(1pcsあたり)0.9213PWC~20ftホワイト
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
49699546T1WH_41セット(4個)【エアー注入時】約510×Φ155(1pcsあたり)0.9213PWC~20ftホワイト
5,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
49699564T2NV1個【エアー注入時】約590×Φ180(1pcsあたり)0.961320ft~25ftネイビー
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49699589T2NV_21セット(2個)【エアー注入時】約590×Φ180(1pcsあたり)0.961320ft~25ftネイビー
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49699607T2NV_41セット(4個)【エアー注入時】約590×Φ180(1pcsあたり)0.961320ft~25ftネイビー
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49699616T3WH1個【エアー注入時】約700×Φ230(1pcsあたり)1.781425ft~35ftホワイト
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49699634T3WH_21セット(2個)【エアー注入時】約700×Φ230(1pcsあたり)1.781425ft~35ftホワイト
6,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49699643T3WH_41セット(4個)【エアー注入時】約700×Φ230(1pcsあたり)1.781425ft~35ftホワイト
11,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49699625T3NV1個【エアー注入時】約700×Φ230(1pcsあたり)1.781425ft~35ftネイビー
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49699659T3NV_21セット(2個)【エアー注入時】約700×Φ230(1pcsあたり)1.781425ft~35ftネイビー
6,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49699668T3NV_41セット(4個)【エアー注入時】約700×Φ230(1pcsあたり)1.781425ft~35ftネイビー
11,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49699677T51個【エアー注入時】約760×Φ275(1pcsあたり)2.711625ft~35ftホワイト
6,700
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49699686T5_21セット(2個)【エアー注入時】約760×Φ275(1pcsあたり)2.711625ft~35ftホワイト
12,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49699695T5_41セット(4個)【エアー注入時】約760×Φ275(1pcsあたり)2.711625ft~35ftホワイト
24,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49699704T71個【エアー注入時】約1000×Φ410(1pcsあたり)6.453125ft~35ftホワイト
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49699713T7_21セット(2個)【エアー注入時】約1000×Φ410(1pcsあたり)6.453125ft~35ftホワイト
34,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49699555T2WH1個【エアー注入時】約590×Φ180(1pcsあたり)0.961320ft~25ftホワイト
2,300
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
49699573T2WH_21セット(2個)【エアー注入時】約590×Φ180(1pcsあたり)0.961320ft~25ftホワイト
4,300
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
49699598T2WH_41セット(4個)【エアー注入時】約590×Φ180(1pcsあたり)0.961320ft~25ftホワイト
8,600
8,598
9,458(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: 28フィートヨット
りゅうフォトグラフィックスサービス業

28フィートのヨットで使っています、
サイズ、強度共にピッタリです。

2が参考にしています
2024-09-28
用途:
政陽丸農・林・水産業

船のエアーフェンダーに使って、います。つかいがって、いいです。

2023-10-19
用途: 自船の係留
京誠丸農・林・水産業

しっかりした作り、
29fにも十分です
大きさもちょうどいい

1が参考にしています
対象商品 : 49699546
2022-10-06
用途: 桟橋係留

13~17fのPBにはドンピシャのサイズです。私はNEO390Zで使用しています。

対象商品 : 49699546
2022-04-11
用途: ボートの係留

ボートの係留に活用します。軽量で、扱い易いと思います。牡蠣等でどれ位の痛み具合なのか、耐久性を今後、検証したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49699546
2021-08-07
用途: 係船時の船体の保護
教育・研究機関

18フィートの和船に使用していますが、
購入前に想像していたより、大きさ・材質等がしっかりしていて大変満足しています。見た目も非常に良くなりました。

対象商品 : 49699573
2020-07-29
用途: 25フィートのプレジャーボート(係留)に使用します。
自動車・二輪車・自転車関連業

組立品と書いてあったのでエアー充填を行う必要があると思っていましたが、約200㎝のロープが2本付属でエアーも充填された物が届きました。
そのまますぐに使用出来る状態なので助かります。

2が参考にしています
2020-04-20
用途: 34フィートのヨットに使います
農・林・水産業

普通に買う半額以下だったので心配でしたが、しっかりした作りで驚きました。まだ経年変化がどうかわかりませんが、触った感じ素材があまり今まで使ったものと変わらない感じなので、もつのではないかと思います。ロープも付いておりお買い得と思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする