エアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付

エアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付 - インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付 - インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付 - インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付 - インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付 - インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付 - インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付 - インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付 - インターコムマリン
(2件のレビュー)

主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
ポリフォームフェンダーのカバーに近い質感で耐久性も高めたスポーツウエアのスパッツの厚手の感覚の
プレミアムカバーがボートフェンダーにピタッとフィットし艇のハルをしっかりとプロテクトするだけではなく、
フェンダーをUVからしっかりと守り、フェンダーのねちゃつきを防止し寿命を延ばします。

種類(カバー)プレミアム色(本体)ホワイト
全18種類を絞り込む
寸法(mm)
適合サイズ
色(カバー)
内容量
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
穴径(Φmm)
適合サイズ
色(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49700158T2WHPCOVERNV1個【エアー注入時】約590×Φ180(1pcsあたり)0.961320ft~25ftネイビー
4,400
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700167T2WHPCOVERNV_21セット(2個)【エアー注入時】約590×Φ180(1pcsあたり)0.961320ft~25ftネイビー
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700176T2WHPCOVERNV_41セット(4個)【エアー注入時】約590×Φ180(1pcsあたり)0.961320ft~25ftネイビー
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700185T2WHPCOVERBK1個【エアー注入時】約590×Φ180(1pcsあたり)0.961320ft~25ftブラック
4,400
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700194T2WHPCOVERBK_21セット(2個)【エアー注入時】約590×Φ180(1pcsあたり)0.961320ft~25ftブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700203T2WHPCOVERBK_41セット(4個)【エアー注入時】約590×Φ180(1pcsあたり)0.961320ft~25ftブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700219T3WHPCOVERNV1個【エアー注入時】約700×Φ230(1pcsあたり)1.781425ft~35ftネイビー
5,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700228T3WHPCOVERNV_21セット(2個)【エアー注入時】約700×Φ230(1pcsあたり)1.781425ft~35ftネイビー
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700237T3WHPCOVERNV_41セット(4個)【エアー注入時】約700×Φ230(1pcsあたり)1.781425ft~35ftネイビー
17,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700246T3WHPCOVERBK1個【エアー注入時】約700×Φ230(1pcsあたり)1.781425ft~35ftブラック
5,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700255T3WHPCOVERBK_21セット(2個)【エアー注入時】約700×Φ230(1pcsあたり)1.781425ft~35ftブラック
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700264T3WHPCOVERBK_41セット(4個)【エアー注入時】約700×Φ230(1pcsあたり)1.781425ft~35ftブラック
17,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700273T5PCOVERNV1個【エアー注入時】約760×Φ275(1pcsあたり)2.711635ft~45ftネイビー
9,400
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700289T5PCOVERNV_21セット(2個)【エアー注入時】約760×Φ275(1pcsあたり)2.711635ft~45ftネイビー
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700298T5PCOVERNV_41セット(4個)【エアー注入時】約760×Φ275(1pcsあたり)2.711635ft~45ftネイビー
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700307T5PCOVERBK1個【エアー注入時】約760×Φ275(1pcsあたり)2.711635ft~45ftブラック
9,400
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700316T5PCOVERBK_21セット(2個)【エアー注入時】約760×Φ275(1pcsあたり)2.711635ft~45ftブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700325T5PCOVERBK_41セット(4個)【エアー注入時】約760×Φ275(1pcsあたり)2.711635ft~45ftブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49700228
2022-11-24
用途: 船のバンパーとして
サービス業

サイズ感もよく、いい感じです。
カバー付きなので見た目も良かったです。

対象商品 : 49700237
2020-10-21
用途: ヨット
その他業種

カバーの質感も良くカバー付のフェンダーとしてはお買い得感があります。ただし、耐久性はわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする