インターコムマリン
プレミアムツインアイエアーフェンダーカバー付
種類
(カバー)スタンダード
穴径(Φmm)
20
色(本体)
ホワイト/ネイビー
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
【エアー注入時】約730×Φ220
【エアー注入時】約760×Φ275
適合サイズ
25ft~35ft
35ft~50ft
色(カバー)
ネイビー
ブラック
レッド
内容量
1セット(2個)
1セット(4個)
1個
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
適合サイズ
色(カバー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49700377
P3COVERNV
1個
【エアー注入時】約730×Φ220
(1pcsあたり)2.07
25ft~35ft
ネイビー
¥
7,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700395
P3COVERBK_4
1セット(4個)
【エアー注入時】約730×Φ220
(1pcsあたり)2.07
25ft~35ft
ブラック
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700404
P3COVERRD_4
1セット(4個)
【エアー注入時】約730×Φ220
(1pcsあたり)2.07
25ft~35ft
レッド
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700413
P5COVERRD
1個
【エアー注入時】約760×Φ275
(1pcsあたり)2.85
35ft~50ft
レッド
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700429
P5COVERRD_2
1セット(2個)
【エアー注入時】約760×Φ275
(1pcsあたり)2.85
35ft~50ft
レッド
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49700386
P3COVERNV_4
1セット(4個)
【エアー注入時】約730×Φ220
(1pcsあたり)2.07
25ft~35ft
ネイビー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください