曜日別特売

遠赤外線電気ストーブ 小型 ブラックコートヒーター

遠赤外線電気ストーブ 小型 ブラックコートヒーター - アイリスオーヤマ遠赤外線電気ストーブ 小型 ブラックコートヒーター - アイリスオーヤマ遠赤外線電気ストーブ 小型 ブラックコートヒーター - アイリスオーヤマ遠赤外線電気ストーブ 小型 ブラックコートヒーター - アイリスオーヤマ遠赤外線電気ストーブ 小型 ブラックコートヒーター - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
ブラックコートヒーターにより、身体の芯まで暖まります。脱衣所のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。

質量(g)2300電源(V)AC100消費電力(W)800コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置運転弱:400W、強:800W内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49703098IEHDB-800-Pピンク
オープン
9,990
10,989(税込)
当日出荷
49703089IEHDB-800-Hグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49703089
2021-11-18
用途: 事務作業のときに足が冷えるので足下ヒーターとして。
サービス業

スイッチがONか、OFFになってるのか、ぱっと見てもわからない。ブラックコートがよけいにわかりずらくしている。(ほとんど光らないのでわからない)結果的にいつも長時間切り忘れています。せめて、2時間タイマー等で電源OFFになれば、安全性が高まります。

対象商品 : 49703089
2021-01-24
用途: パソコン作業の時

暖かさは良いのですがタイマー付だとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする