METRO
カーボン500W手元電コン式温風
(1件のレビュー)
カーボンこたつ用取替ヒーター
定格電力(W)
500
仕様
適合卓サイズ(目安):<最小>60×60×34~<最大>150×90×71
質量(kg)
1.5
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
安全装置
温度ヒューズ・電流ヒューズ
発熱体
U字形カーボンヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×4.1
温度調節
手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
寸法(幅W×高さH)(cm)
ヒーター取り付け木枠サイズ:29×29、33×29、33×33
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49705137
MCU-501E(K)
3(丸打ちコードタイプ)・電子コントローラー付 KE21
オープン
取扱い終了
49705146
MCU-501EC(K)
3(丸打ちコードタイプ)・電子コントローラー付 KEC43
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください