曜日別特売

小形スプレーガン WIDER1(吸上式)

小形スプレーガン WIDER1(吸上式) - アネスト岩田

従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。

質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
空気使用量(L/min)
所要圧縮機(kw)
塗料噴出量(mL/min)
吹付空気圧力(MPa)
パタン開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49706643WIDER1-10E1S1751.5850.24120
23,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49706659WIDER1-13K1S1.31451.51500.24155
23,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49706668WIDER1-13H2S1.32250.4~0.751500.24160
23,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49706677WIDER1-15K1S1.51450.75~1.51750.24170
23,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49706686WIDER1-15H2S1.52250.75~1.51700.24175
23,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49706695WIDER1-18N1S1.81701.52100.24170
23,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする