曜日別特売

小形スプレーガン WIDER1(重力式)

小形スプレーガン WIDER1(重力式) - アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(重力式) - アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(重力式) - アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(重力式) - アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(重力式) - アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(重力式) - アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(重力式) - アネスト岩田

従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。

質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
空気使用量(L/min)
パタン開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49706704WIDER1-10E1G175130
23,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49706713WIDER1-13H2G1.3225175
23,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49706729WIDER1-15K1G1.5145180
23,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49706738WIDER1-15H2G1.5225190
23,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49706747WIDER1-18N1G1.8170190
23,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49706756WIDER1-13K1G1.3145170
23,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする