曜日別特売

自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式)

自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式) - アネスト岩田

現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。

用途自動車補修用。所要圧縮機(kw)1.5~2.2取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4内容量1丁
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
パタン開き(mm)
塗料噴出量(mL/min)
空気使用量(L/min)
吹付空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49706765KIWAMI-1-13B81.32401652000.2
26,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
49706774KIWAMI-1-13B41.32451702000.2
24,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
49706783KIWAMI-1-14B21.42752002300.2
24,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
49706799KIWAMI-1-16B21.62401402000.15
24,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
49706808KIWAMI-1-13KP61.32804403600.29
27,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
49706817KIWAMI-1-14KP61.43105103600.29
27,900
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
49706826KIWAMI-1-14B81.42903503600.29
26,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
49706835KIWAMI-1-13B101.32401402000.15
27,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする