曜日別特売

ガオナ パイプアダプター 太パイプ用

ガオナ パイプアダプター 太パイプ用 - GAONA(ガオナ)ガオナ パイプアダプター 太パイプ用 - GAONA(ガオナ)ガオナ パイプアダプター 太パイプ用 - GAONA(ガオナ)ガオナ パイプアダプター 太パイプ用 - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

パイプ外径19ミリの水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。
取付ネジ 蛇口側メスネジ(W30山20)Xパイプ側オスネジ(W26山20)
ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。

用途大きいサイズの蛇口に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。取付ねじサイズW26材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49708068GA-HW001
オープン
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49708068
2020-03-03
用途: 風呂場の水道栓の口径変更

今時の給湯器は蛇口からお湯を注ぐ必要が無いので、太い19mmである必要は無く、そのパイプは近所4軒のホームセンターにも無い為、これを使う事で入手し易い台所の水道栓と共通のパイプになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする