曜日別特売

ガオナ 変換アダプター 浄水器取付用

ガオナ 変換アダプター 浄水器取付用 - GAONA(ガオナ)ガオナ 変換アダプター 浄水器取付用 - GAONA(ガオナ)ガオナ 変換アダプター 浄水器取付用 - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

先端にふくらみのある外径16ミリパイプの先端をW22山20外ネジに変換します。
取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。
取付ネジ 蛇口側(16ミリ)X吐水側オスネジ(W22山20)

用途パイプの先端をネジに変換するアダプターです。仕様ネジなしパイプ材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-30取付ねじサイズW22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49708086GA-HK012
オープン
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49708086
2024-05-29
用途: オプションを取り付ける為
飲食業

GA-HC007にこれを付ければ先端のオプションをつける事ができると商品説明にあったので、買って付けてみたけど、いくら組み付けを確認して組み直しても、切り欠き部分から水が吹き出します。
付属のパッキンの外径が大きいのが原因かと思われます。
自分で改造や工夫をすれば使えるとは思いますが、専用品なのに使えないので私は返品申請しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする