ガオナ 節水Uパイプ

ガオナ 節水Uパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ 節水Uパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ 節水Uパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ 節水Uパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ 節水Uパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ 節水Uパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ 節水Uパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ 節水Uパイプ - GAONA(ガオナ)

毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20

用途蛇口用節水パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16内容量1個
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パイプ長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49708235GA-HC01317064-5157-43
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
49708244GA-HC01424064-5157-44
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする