曜日別特売
GA-HC014 ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708244

 

GA-HC014 ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708244
GA-HC014 ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708244
GA-HC014 ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708244
GA-HC014 ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708244
GA-HC014 ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708244
GA-HC014 ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708244
GA-HC014 ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708244

ガオナ 節水Uパイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
パイプ長(mm)240
内容量1個注文コード49708244品番GA-HC014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20

用途
蛇口用節水パイプです。
取付ねじサイズ
W26
パイプ長(mm)
240
アズワン品番
64-5157-44
材質
黄銅、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
パイプ外径(Φmm)
16
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする