ドリーム産業
カーブシザー 6インチカーブ ”Face”
曲線・シルエットを大切にする犬種向きシサー
仕様
右利き用
適合
細部
材質
ステンレス
質量(g)
48
長さ(cm)
17
ブレード長さ(mm)
65
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569725
73528
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください