ドリーム産業
カーブシザー L.A.カーブ
曲線・シルエットを大切にする犬種向きシサー
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
ステンレス
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
長さ(cm)
ブレード長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569768
201730
7.2
67
19
84
64-5165-69
¥96,000
¥
69,980
¥76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50569777
201747
8.3
76
20.4
102
64-5165-70
¥110,000
¥
79,980
¥87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください