日本光器製作所(NIKKO)
遮光メガネ 330
国内では希少な強化ガラスを使用しています。耐摩耗、耐薬品、耐熱性に優れます。メーカー315-Bの後継モデルになります。
用途
薬品・熱に強い
種類
遮光メガネ
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH)(mm)
132×65
材質(フレーム)
メタル
材質(レンズ)
強化ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49734914
-
NIKKO4(IR4同等)
¥
3,840
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
49734923
-
NIKKO5(IR5同等)
¥
3,840
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
49734905
-
NIKKO3(IR3同等)
¥
3,200
取扱い終了
49734939
-
NIKKO6(IR6同等)
¥
3,840
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください