仕様コイル電圧 = 10V
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 25 A
最大スイッチング電圧 DC = 16V dc
長さ = 15.5mm
奥行き = 12mm
高さ = 13.7mm
寸法 = 15.5×12×13.7mm
ターミナルタイプ = 基板ピン
アプリケーションタイプ = 車載
寿命 = 1×106回(機械的)
長さ(mm)15.5高さ(mm)13.7取付方式基板実装極数2奥行(mm)12接点構成SPDT寿命1×106回(機械的)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)90コイル電圧(V)10動作温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)35最大スイッチング電圧(DC V)16コイルと接点間の耐電圧(kV)0.5acコイル電力(W)1.11内容量1個