Capacitor MLCC 0402 X5R

Capacitor MLCC 0402 X5R - 太陽誘電Capacitor MLCC 0402 X5R - 太陽誘電
仕様太陽誘電0402大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。. 製品用途の情報. このMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。内容量1リール(10000個)
全10種類を絞り込む
種別
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49748729EMK105ABJ225MV-F16V 2.2uF
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
49748738TMK105BJ105KV-F25V 1uF
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49748756GMK105ABJ105KV-F35V 1uF
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
49748747TMK105CBJ225MV-F25V 2.2uF
オープン
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
返品不可
49748713LMK105BBJ475MVLF10V 4.7uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49748765AMK105ABJ475MV-F4V 4.7uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49748774UMK105CBJ105MV-F50V 1uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49748783UMK105BJ224KV-F50V 220nF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49748799UMK105ABJ474KV-F50V 470nF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49748808JMK105CBJ106MV-F6.3V 10uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする