曜日別特売

Capacitor MLCC 1210 X7R

Capacitor MLCC 1210 X7R - 太陽誘電Capacitor MLCC 1210 X7R - 太陽誘電
仕様太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報内容量1リール(1000個)
全10種類を絞り込む
種別
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49749203LMK325B7476KM-PR10V 47uF
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49749264UMK325AB7106KM-P50V 10uF
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
49749289JMK325B7476KM-PR6.3V 47uF
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49749228EMK325B7226MM-PR16V 22uF
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
49749194LMK325B7106KN-T10V 10uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49749219EMK325B7106KN-T16V 10uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49749237TMK325B7106MN-TR25V 10uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49749246TMK325B7226KM-PR25V 22uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49749255TMK325B7335KN-T25V 3.3uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49749273UMK325B7475KM-P50V 4.7uF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする