Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ オス 6極 16A 830 V 16 B
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- コンタクト数 = 6
タイプ = コネクタインサート
定格電流 = 16A
シリーズ = Han Hv E
メーカーサイズコード = 16 B
定格電圧 = 830 V
オス・メス = オス
端子方法 = スクリュー
IP保護等級 = IP65
行数 = 1
シリーズ番号 = 0934
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31





