曜日別特売

Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 28極 16A 500 V 600 V 24B

Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 28極 16A 500 V 600 V 24B - ハーティング
仕様
コンタクト数 = 28
タイプ = コネクタ
定格電流 = 16A
シリーズ = Han-Eco
取り付けタイプ = ケーブルマウント
定格電圧 = 500 V, 600 V
オス・メス = メス
端子方法 = スクリュー
行数 = 2
ボディ向き = ライトアングル
ポール形式 = 28P+E
シリーズ番号 = 19410
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4977901419410282701
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする