曜日別特売

Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ メス 5極 70A 1 kV

Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ メス 5極 70A 1 kV - ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ メス 5極 70A 1 kV - ハーティング
仕様
コンタクト数 = 5
タイプ = ハイブリッドモジュール
定格電流 = 70A
シリーズ = Han-Modular
定格電圧 = 1 kV
オス・メス = メス
端子方法 = スクリュー
ボディ向き = ストレート
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4977946891400527411袋(2個)
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
4977947791400527411個
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4977949591400527421個
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
4977948691400527421袋(2個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする