Cherry キーボード / マウスセット

Cherry  キーボード / マウスセット - CherryCherry  キーボード / マウスセット - CherryCherry  キーボード / マウスセット - Cherry
ブラック質量(g)キーボード:530、マウス:90外形寸法(mm)キーボード:458×170×20、マウス:109×62×37ケーブル長(m)キーボード:1.8、マウス:1.8接続方式(キーボード・マウス共)有線LED色解像度1200dpiボタン数マウス:3インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応読取方式オプティカル(光学式赤色LED)内容量1個
注意
※商品詳細をお確かめの上、ご購入ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49786468JD-0800EU-2US英語+ユーロ記号 QWERTZ配列104+4キー
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
49786477JD-0800FR-2フランスAZERTY配列105+4キー
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
49786486JD-0800GB-2UK英文 QWERTZ配列105+4キー
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
49786459JD-0800DE-2ドイツAZERTY配列105+4キー
オープン
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする