BOURNS
Bourns コモンモードチップインダクタ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
最大電流(A)
パッケージ
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
許容差
直流抵抗(max)
シリーズ
材質(コア)
最大自己共振周波数
動作温度(℃)
インダクタ構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49844315
SRF4532-101Y
1リール(500個)
100 μ
200m
4532
4.5
3.2
2.8
-30 → +50%
-
SRF4532
フェライト
100kHz
最大+125
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49844324
SRF4532-101Y
1袋(5個)
100 μ
200m
4532
4.5
3.2
2.8
-30 → +50%
8.9Ω
SRF4532
フェライト
100kHz
最小-40℃
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49844385
SRF2012-900YA
1リール(2000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49844394
SRF2012-900YA
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49844403
SRF3216-900Y
1リール(2000個)
90 μ
400m
3216
3.2
1.6
2
±25%
-
SRF3216
フェライト
-
-
巻線型
オープン
¥
85,140
¥
93,654
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49844419
SRF3216-900Y
1袋(5個)
90 μ
400m
3216
3.2
1.6
2
±25%
300mΩ
SRF3216
フェライト
-
最小-55
-
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49844333
SRF3216-222Y
1リール(2000個)
2.2 m
200m
3216
3.2
1.6
2
±25%
1.2Ω
SRF3216
フェライト
-
最小-55
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49844349
SRF2012-261YA
1リール(2000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49844358
SRF2012-261YA
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49844367
SRF2012-181YA
1リール(2000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49844376
SRF2012-181YA
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください