BOURNS
Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 10 μH 7.17A シールド 12.5×12.5×6mm
長さ(mm)
12.5
高さ(mm)
6
奥行(mm)
12.5
シリーズ
SRF1260
最大電流(A)
7.17
許容差
±20%
インダクタンス(H)
10 μ
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1260
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49846169
SRF1260-100M
1袋(10個)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49846153
SRF1260-100M
1リール(400個)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください