BOURNS
Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 100 μH 2.2A シールド 12.5×12.5×6mm
インダクタンス(H)
100 μ
最大電流(A)
2.2
パッケージ
1260
長さ(mm)
12.5
奥行(mm)
12.5
高さ(mm)
6
シールド
あり
許容差
±20%
シリーズ
SRF1260
材質(コア)
フェライト
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流抵抗(max)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49846178
SRF1260-101M
1リール(400個)
-
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49846187
SRF1260-101M
1袋(10個)
656mΩ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください