Bourns リードインダクタ (ラジアル)

Bourns リードインダクタ (ラジアル) - BOURNS
取付ラジアル
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
最大電流(A)
直流抵抗(max)
許容差
寸法(mm)
材質(コア)
ピッチ(mm)
最大自己共振周波数
シリーズ
リード線径(Φmm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
端子
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49848585RLB0914-100KL1袋(200個)10 μ2.7-±10%-フェライト520MHzRLB0.658.712--
オープン
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
49848628RLB0914-331KL1袋(200個)330 μ600m760mΩ±10%8.7 (Dia.)×12フェライト52MHzRLB0.65----
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
49848637RLB0914-4R7ML1袋(200個)4.7 μ3.2-±20%-フェライト550MHzRLB0.658.712--
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
49848603RLB0914-220KL1袋(200個)22 μ1.9-±10%-フェライト59MHzRLB0.658.712--
オープン
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
49848594RLB0914-120KL1袋(200個)12 μ2.5-±10%-フェライトDR515MHzRLB-8.712ラジアルリード型-
オープン
取扱い終了
返品不可
498486192317-V-RC1袋(50個)270 μ5.560mΩ±15%1.28 (Dia.)×0.65インチ-0.56インチ1kHz2300----最大+105
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848646RLB0914-561KL1袋(200個)560 μ450m1.4Ω±10%8.7 (Dia.)×12フェライトDR51.7MHzRLB---ラジアルリード型-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848655RLB0914-561KL1袋(10個)560 μ450m1.4Ω±10%8.7 (Dia.)×12フェライトDR51.7MHzRLB---ラジアルリード型-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする