曜日別特売

Bourns リードインダクタ

Bourns リードインダクタ - BOURNSBourns リードインダクタ - BOURNSBourns リードインダクタ - BOURNSBourns リードインダクタ - BOURNSBourns リードインダクタ - BOURNSBourns リードインダクタ - BOURNSBourns リードインダクタ - BOURNSBourns リードインダクタ - BOURNS
(1件のレビュー)
全110種類を絞り込む
インダクタンス(H)
内容量
110種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
シリーズ
最大電流(A)
許容差
インダクタンス(H)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49848795RLB0913-103K1セット(600個)RLB091350 (St)m±10%10 m
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49848804RLB0913-103K1袋(10個)RLB091350 (St)m±10%10 m
オープン
759
835(税込)
当日出荷
49848847RLB0913-104K1袋(10個)RLB091320 (St)m±10%100 m
オープン
659
725(税込)
当日出荷
498488562212-V-RC1袋(77個)22004.4±15%100 μ
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
498488652212-V-RC1個22004.4±15%100 μ
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
49848908RLB0913-123K1袋(10個)RLB091340 (St)m±10%12 m
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
49849154RLB0913-272K1袋(10個)RLB091380 (St)m±10%2.7 m
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
49849477RLB0913-473K1セット(600個)RLB091330 (St)m±10%47 m
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49849486RLB0913-473K1袋(10個)RLB091330 (St)m±10%47 m
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
49849538RLB0914-471KL1袋(200個)RLB500m±10%470 μ
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
49848725RLB0913-122K1袋(10個)RLB0913130 (St)m±10%1.2 m
オープン
759
835(税込)
取扱停止中
返品不可
49849057RLB0913-180K1袋(10個)RLB09132.2 (St)±10%18 μ
オープン
930
1,023(税込)
取扱停止中
返品不可
498486645800-102-RC1袋(864個)5800200m±10%1 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
498486735800-102-RC1袋(5個)5800200m±10%1 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848689RLB0913-102K1セット(600個)RLB0913290 (St)m±10%1 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848698RLB0913-102K1袋(10個)RLB0913290 (St)m±10%1 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848707RLB0913-1R0K1セット(600個)RLB091310 (St)±10%1 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848716RLB0913-122K1セット(600個)RLB0913130 (St)m±10%1.2 m
オープン
取扱い終了
返品不可
49848734RLB0913-152K1セット(600個)RLB091380 (St)m±10%1.5 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848743RLB0913-152K1袋(10個)RLB091380 (St)m±10%1.5 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848759RLB0913-1R5K1セット(600個)RLB09138.5 (St)±10%1.5 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848768RLB0913-1R5K1袋(10個)RLB09138.5 (St)±10%1.5 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848777RLB0913-182K1セット(600個)RLB091380 (St)m±10%1.8 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848786RLB0913-182K1袋(10個)RLB091380 (St)m±10%1.8 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848813RLB0913-100K1セット(600個)RLB09133 (St)±10%10 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848829RLB0913-100K1袋(10個)RLB09133 (St)±10%10 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848838RLB0913-104K1セット(600個)RLB091320 (St)m±10%100 m
オープン
取扱い終了
返品不可
49848874RLB0913-101K1セット(600個)RLB0913910 (St)m±10%100 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848883RLB0913-101K1袋(10個)RLB0913910 (St)m±10%100 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848899RLB0913-123K1セット(600個)RLB091340 (St)m±10%12 m
オープン
取扱い終了
返品不可
49848917RLB0913-120K1セット(600個)RLB09132.7 (St)±10%12 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49848926RLB0913-120K1袋(10個)RLB09132.7 (St)±10%12 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49848935RLB0913-121K1セット(600個)RLB0913840 (St)m±10%120 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848944RLB0913-121K1袋(10個)RLB0913840 (St)m±10%120 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848953RLB0913-153K1セット(600個)RLB091340 (St)m±10%15 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848969RLB0913-153K1袋(10個)RLB091340 (St)m±10%15 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
498489782303-H-RC1袋(36個)230018±15%15 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49848987RLB0913-150K1セット(600個)RLB09132.3 (St)±10%15 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49848996RLB0913-150K1袋(10個)RLB09132.3 (St)±10%15 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49849005RLB0913-151K1セット(600個)RLB0913750 (St)m±10%150 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49849014RLB0913-151K1袋(10個)RLB0913750 (St)m±10%150 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49849023RLB0913-183K1セット(600個)RLB091340 (St)m±10%18 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49849039RLB0913-183K1袋(10個)RLB091340 (St)m±10%18 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49849048RLB0913-180K1セット(600個)RLB09132.2 (St)±10%18 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49849066RLB0913-181K1セット(600個)RLB0913690 (St)m±10%180 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49849075RLB0913-181K1袋(10個)RLB0913690 (St)m±10%180 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49849084RLB1112V4-222J1袋(10個)RLB1112V4350m±5%2.2 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49849093RLB1112V4-222J1リール(500個)RLB1112V4350m±5%2.2 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49849109RLB0913-222K1セット(600個)RLB091380 (St)m±10%2.2 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49849118RLB0913-222K1袋(10個)RLB091380 (St)m±10%2.2 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 基板修理
サービス業

リード線径も正しく確保されていて安定して動作している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする