BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 Dia.×4.8mm
パッケージ
SMD
高さ(mm)
4.8
直径(Φmm)
5.8
シリーズ
SDR0604
材質(コア)
フェライトDR
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
最大電流(A)
許容差
直流抵抗(max)
最大自己共振周波数
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49850396
SDR0604-1R2ML
1リール(400個)
1.2 μ
4.2
±20%
20mΩ
155MHz
最大+125
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49850405
SDR0604-1R2ML
1リール(100個)
1.2 μ
4.2
±20%
20mΩ
155MHz
最大+125
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49850159
SDR0604-102KL
1リール(400個)
1 m
120m
±10%
6.8Ω
1.5MHz
最小-40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850168
SDR0604-102KL
1リール(100個)
1 m
120m
±10%
6.8Ω
1.5MHz
最小-40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850938
SDR0604-120ML
1リール(400個)
12 μ
1.4
±20%
120mΩ
22MHz
最小-40
オープン
取扱い終了
返品不可
49850947
SDR0604-120ML
1リール(100個)
12 μ
1.4
±20%
120mΩ
22MHz
最小-40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください