BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.5mm
シリーズ
SRN3015TA
シールド
Y
材質(コア)
フェライト
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
許容差
インダクタンス(H)
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49850773
SRN3015TA-100M
1袋(25個)
800m
220mΩ
±20%
10 μ
28MHz
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49850195
SRN3015TA-1R0Y
1リール(2000個)
2.2
30mΩ
±30%
1 μ
100MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850204
SRN3015TA-1R0Y
1袋(25個)
2.2
30mΩ
±30%
1 μ
100MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850518
SRN3015TA-1R5Y
1リール(2000個)
2
40mΩ
±30%
1.5 μ
87MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850527
SRN3015TA-1R5Y
1袋(25個)
2
40mΩ
±30%
1.5 μ
87MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850764
SRN3015TA-100M
1リール(2000個)
800m
220mΩ
±20%
10 μ
28MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください