BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.2mm
シリーズ
SRN3012TA
シールド
Y
材質(コア)
フェライト
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
許容差
インダクタンス(H)
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49850798
SRN3012TA-100M
1袋(50個)
890m
245mΩ
±20%
10 μ
40MHz
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49850213
SRN3012TA-1R0Y
1リール(2000個)
2
42mΩ
±30%
1 μ
150MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850229
SRN3012TA-1R0Y
1袋(50個)
2
42mΩ
±30%
1 μ
150MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850493
SRN3012TA-1R5Y
1リール(2000個)
1.85
56mΩ
±30%
1.5 μ
130MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850509
SRN3012TA-1R5Y
1袋(50個)
1.85
56mΩ
±30%
1.5 μ
130MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850789
SRN3012TA-100M
1リール(2000個)
890m
245mΩ
±20%
10 μ
40MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください