BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mm
シリーズ
SRN6045TA
シールド
Y
材質(コア)
フェライト
全10種類を絞り込む
インダクタンス(H)
選択してください
1 μ
1.2 μ
1.5 μ
10 μ
100 μ
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
許容差
インダクタンス(H)
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49850703
SRN6045TA-100M
1袋(25個)
3.2
52mΩ
±20%
10 μ
最小-55
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49850929
SRN6045TA-101M
1袋(25個)
920m
456mΩ
±20%
100 μ
最小-55℃
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49850335
SRN6045TA-1R0Y
1リール(1000個)
8
10mΩ
±30%
1 μ
最小-55℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850344
SRN6045TA-1R0Y
1袋(25個)
8
10mΩ
±30%
1 μ
最小-55
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850423
SRN6045TA-1R2Y
1リール(1000個)
7.5
10.5mΩ
±30%
1.2 μ
最小-55
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850439
SRN6045TA-1R2Y
1袋(25個)
7.5
10.5mΩ
±30%
1.2 μ
最小-55
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850597
SRN6045TA-1R5Y
1リール(1000個)
7
11.7mΩ
±30%
1.5 μ
最小-55℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850606
SRN6045TA-1R5Y
1袋(25個)
7
11.7mΩ
±30%
1.5 μ
最小-55
オープン
取扱い終了
返品不可
49850694
SRN6045TA-100M
1リール(1000個)
3.2
52mΩ
±20%
10 μ
最小-55
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850913
SRN6045TA-101M
1リール(1000個)
920m
456mΩ
±20%
100 μ
最小-55
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください