仕様インダクタンス = 1.2 μH
最大直流電流 = 7.3A
パッケージ/ケース = 0604
高さ = 4.8mm
直径 = 5.8mm
寸法 = 5.8 (Dia.) x 4.8mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 20mΩ
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 155MHz
最大動作温度 = +125℃
直径(Φmm)5.8高さ(mm)4.8シリーズSDR0604最大電流(A)7.3直流抵抗(max)20mΩ許容差±20%インダクタンス(H)1.2 μ動作温度(℃)最大+125RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ0604最大自己共振周波数155MHz内容量1袋(10個)