BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×3.7mm
シリーズ
SRN8040TA
許容差
±20%
動作温度(℃)
最小-55
材質(コア)
フェライト
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49850834
SRN8040TA-101M
1袋(25個)
1.2
300mΩ
100 μ
8MHz
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49850719
SRN8040TA-100M
1リール(1000個)
4.6
33mΩ
10 μ
25MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850728
SRN8040TA-100M
1袋(25個)
4.6
33mΩ
10 μ
25MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850825
SRN8040TA-101M
1リール(1000個)
1.2
300mΩ
100 μ
8MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください