BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8×9.8×5.8mm
長さ(mm)
9.8
高さ(mm)
5.8
奥行(mm)
9.8
シリーズ
SDR1006
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1006
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49850816
SDR1006-100KL
1袋(5個)
10 μ
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49850807
SDR1006-100KL
1リール(800個)
10 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49851568
SDR1006-2R5ML
1リール(800個)
2.5 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49851577
SDR1006-2R5ML
1袋(5個)
2.5 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください