曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8 (Dia.)×5.8mm

Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8 (Dia.)×5.8mm - BOURNS
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 1.7A
パッケージ/ケース = 1006
高さ = 5.8mm
直径 = 9.8mm
寸法 = 9.8 (Dia.) x 5.8mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 350mΩ
シリーズ = SDR1006
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 5.2MHz
動作温度 Min = -40℃
直径(Φmm)9.8高さ(mm)5.8シリーズSDR1006最大電流(A)1.7直流抵抗(max)350mΩ許容差±10%インダクタンス(H)100 μ動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1006最大自己共振周波数5.2MHz内容量1リール(800個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49850843SDR1006-101KL
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする