BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 4.5×3.2×3.2mm
インダクタンス(H)
100 μ
最大電流(A)
180m
パッケージ
1812
長さ(mm)
4.5
奥行(mm)
3.2
高さ(mm)
3.2
シリーズ
CC453232
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
8MHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流抵抗(max)
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49850868
CC453232-101KL
1袋(20個)
4Ω
-
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49850859
CC453232-101KL
1リール(500個)
-
最小-40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください