曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×3.7mm

Bourns 巻線インダクタ (面実装)  8×8×3.7mm - BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装)  8×8×3.7mm - BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装)  8×8×3.7mm - BOURNS
許容差±20%シリーズSRN8040TA材質(コア)フェライト
全30種類を絞り込む
インダクタンス(H)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
最大電流(A)
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
直流抵抗(max)
最大自己共振周波数
インダクタ構造
動作温度(℃)
規格
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49851656SRN8040TA-220M1袋(25個)22 μ2.9---73mΩ18MHz-最小-55自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49852645SRN8040TA-4R7M1袋(25個)4.7 μ5.8883.719.5mΩ38MHz-最大+125--
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49852733SRN8040TA-470M1袋(25個)47 μ2883.7135mΩ12MHz-最小-55--
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
49851814SRN8040TA-221M1袋(25個)220 μ850m---610mΩ5.5MHz--自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
49852347SRN8040TA-331M1袋(25個)330 μ700m883.7850mΩ5MHz-最小-55--
オープン
2,070
2,277(税込)
取扱停止中
返品不可
49850974SRN8040TA-121M1リール(1000個)120 μ1.1---350mΩ7.5MHz-最小-55自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49850983SRN8040TA-121M1袋(25個)120 μ1.1---350mΩ7.5MHz-最小-55自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851096SRN8040TA-150M1リール(1000個)15 μ3.6883.750mΩ20MHz----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851105SRN8040TA-150M1袋(25個)15 μ3.6---50mΩ20MHz-最小-55自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851245SRN8040TA-151M1リール(1000個)150 μ980m---410mΩ7MHz-最大+125自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851254SRN8040TA-151M1袋(25個)150 μ980m---410mΩ7MHz-最小-55自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851324SRN8040TA-181M1リール(1000個)180 μ910m---490mΩ6.5MHz-最小-55自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851333SRN8040TA-181M1袋(25個)180 μ910m---490mΩ6.5MHz-最小-55自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851647SRN8040TA-220M1リール(1000個)22 μ2.9---73mΩ18MHz-最大+125自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851805SRN8040TA-221M1リール(1000個)220 μ850m883.7610mΩ5.5MHz半シールド---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852198SRN8040TA-330M1リール(1000個)33 μ2.3---100mΩ15MHz-最小-55自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852207SRN8040TA-330M1袋(25個)33 μ2.3---100mΩ15MHz-最小-55自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852338SRN8040TA-331M1リール(1000個)330 μ700m---850mΩ5MHz-最小-55自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852636SRN8040TA-4R7M1リール(1000個)4.7 μ5.8---19.5mΩ38MHz--自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852724SRN8040TA-470M1リール(1000個)47 μ2---135mΩ12MHz-最小-55自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852846SRN8040TA-5R6M1リール(1000個)5.6 μ5.4---22mΩ33MHz-最小-55自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852855SRN8040TA-5R6M1袋(25個)5.6 μ5.4---22mΩ33MHz--自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
49852959SRN8040TA-560M1リール(1000個)56 μ1.75883.7160mΩ10.5MHz-最小-55--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852968SRN8040TA-560M1袋(25個)56 μ1.75883.7160mΩ10.5MHz-最小-55--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853153SRN8040TA-6R8M1リール(1000個)6.8 μ5.1---25mΩ29MHz--自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853169SRN8040TA-6R8M1袋(25個)6.8 μ5.1---25mΩ29MHz-最小-55自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853239SRN8040TA-680M1リール(1000個)68 μ1.65---205mΩ9.5MHz-最小-55自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853248SRN8040TA-680M1袋(25個)68 μ1.65---205mΩ9.5MHz--自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853519SRN8040TA-820M1リール(1000個)82 μ1.4---230mΩ8.5MHz-最小-55自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853528SRN8040TA-820M1袋(25個)82 μ1.4---230mΩ8.5MHz半シールド-自動車:AEC-Q2008×8×3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする