BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mm
シールド
Y
シリーズ
SRN6045TA
材質(コア)
フェライト
全26種類を絞り込む
インダクタンス(H)
選択してください
3.3 μ
4.7 μ
6.3 μ
6.8 μ
15 μ
22 μ
33 μ
56 μ
68 μ
120 μ
150 μ
180 μ
220 μ
内容量
1リール(1000個)
1袋(25個)
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
最大電流(A)
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
許容差
直流抵抗(max)
最大自己共振周波数
インダクタ構造
動作温度(℃)
規格
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49851087
SRN6045TA-150M
1袋(25個)
15 μ
2.8
-
-
-
±20%
71mΩ
20MHz
-
最小-55
-
6×6×4.2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49851236
SRN6045TA-151M
1袋(25個)
150 μ
750m
-
-
-
±20%
626mΩ
6.5MHz
-
最小-55
自動車:AEC-Q200
6×6×4.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49851796
SRN6045TA-221M
1袋(25個)
220 μ
600m
-
-
-
±20%
900mΩ
5MHz
半シールド
-
自動車:AEC-Q200
6×6×4.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49851787
SRN6045TA-221M
1リール(1000個)
220 μ
600m
-
-
-
±20%
900mΩ
5MHz
半シールド
-
自動車:AEC-Q200
6×6×4.2
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
49852609
SRN6045TA-4R7M
1袋(25個)
4.7 μ
4.5
-
-
-
±20%
26mΩ
40MHz
-
最小-55
自動車:AEC-Q200
6×6×4.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
49850999
SRN6045TA-121M
1リール(1000個)
120 μ
850m
6
6
4.2
±20%
500mΩ
7MHz
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851008
SRN6045TA-121M
1袋(25個)
120 μ
850m
6
6
4.2
±20%
500mΩ
7MHz
-
最小-55℃
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851078
SRN6045TA-150M
1リール(1000個)
15 μ
2.8
-
-
-
±20%
71mΩ
20MHz
-
最小-55
-
6×6×4.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851227
SRN6045TA-151M
1リール(1000個)
150 μ
750m
-
-
-
±20%
626mΩ
6.5MHz
-
最小-55
自動車:AEC-Q200
6×6×4.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851306
SRN6045TA-181M
1リール(1000個)
180 μ
680m
6
6
4.2
±20%
745mΩ
6MHz
-
最小-55℃
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851315
SRN6045TA-181M
1袋(25個)
180 μ
680m
-
-
-
±20%
745mΩ
6MHz
-
最小-55
自動車:AEC-Q200
6×6×4.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851629
SRN6045TA-220M
1リール(1000個)
22 μ
2.3
6
6
4.2
±20%
96mΩ
17MHz
-
最小-55℃
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851638
SRN6045TA-220M
1袋(25個)
22 μ
2.3
-
-
-
±20%
96mΩ
17MHz
-
最小-55
-
6×6×4.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852076
SRN6045TA-3R3Y
1リール(1000個)
3.3 μ
5
-
-
-
±30%
21mΩ
45MHz
-
最小-55
-
6×6×4.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852085
SRN6045TA-3R3Y
1袋(25個)
3.3 μ
5
-
-
-
±30%
21mΩ
45MHz
-
最小-55
-
6×6×4.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852173
SRN6045TA-330M
1リール(1000個)
33 μ
1.8
-
-
-
±20%
145mΩ
13MHz
-
最小-55
-
6×6×4.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852189
SRN6045TA-330M
1袋(25個)
33 μ
1.8
-
-
-
±20%
145mΩ
13MHz
-
最小-55
-
6×6×4.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852593
SRN6045TA-4R7M
1リール(1000個)
4.7 μ
4.5
6
6
4.2
±20%
26mΩ
40MHz
-
最小-55℃
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852934
SRN6045TA-560M
1リール(1000個)
56 μ
1.4
6
6
4.2
±20%
230mΩ
11MHz
半シールド
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852943
SRN6045TA-560M
1袋(25個)
56 μ
1.4
-
-
-
±20%
230mΩ
11MHz
半シールド
-
自動車:AEC-Q200
6×6×4.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49852995
SRN6045TA-6R3M
1リール(1000個)
6.3 μ
3.8
-
-
-
±20%
33mΩ
35MHz
-
最小-55
自動車:AEC-Q200
6×6×4.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853004
SRN6045TA-6R3M
1袋(25個)
6.3 μ
3.8
-
-
-
±20%
33mΩ
35MHz
-
-
自動車:AEC-Q200
6×6×4.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853117
SRN6045TA-6R8M
1リール(1000個)
6.8 μ
3.6
-
-
-
±20%
34mΩ
30MHz
-
最小-55
自動車:AEC-Q200
6×6×4.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853126
SRN6045TA-6R8M
1袋(25個)
6.8 μ
3.6
6
6
4.2
±20%
34mΩ
30MHz
半シールド
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49853214
SRN6045TA-680M
1リール(1000個)
68 μ
1.1
6
6
4.2
±20%
305mΩ
10MHz
-
最小-55℃
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853223
SRN6045TA-680M
1袋(25個)
68 μ
1.1
-
-
-
±20%
305mΩ
10MHz
-
最小-55
-
6×6×4.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください