BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5 Dia.×3mm
パッケージ
SMD
高さ(mm)
3
直径(Φmm)
5
許容差
±5%
シリーズ
SDR0503
材質(コア)
フェライトDR
最大自己共振周波数
1MHz
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタ構造
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49852478
SDR0503-472JL
1リール(500個)
4.7 m
40m
48Ω
-
最小-40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49852487
SDR0503-472JL
1リール(100個)
4.7 m
40m
48Ω
-
最小-40
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49851017
SDR0503-153JL
1リール(500個)
15 m
20m
168Ω
フェライトコア
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851026
SDR0503-153JL
1リール(100個)
15 m
20m
168Ω
-
最小-40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください