曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.5mm

Bourns 巻線インダクタ (面実装)  シールド 3×3×1.5mm - BOURNS
シリーズSRN3015TA許容差±20%シールドY材質(コア)フェライト
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
最大自己共振周波数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49852225SRN3015TA-330M1袋(25個)450m800mΩ33 μ18MHz
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
49851123SRN3015TA-150M1リール(2000個)700m320mΩ15 μ23MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851139SRN3015TA-150M1袋(25個)700m320mΩ15 μ23MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851385SRN3015TA-2R2M1リール(2000個)1.760mΩ2.2 μ64MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851394SRN3015TA-2R2M1袋(25個)1.760mΩ2.2 μ64MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851683SRN3015TA-220M1リール(2000個)600m460mΩ22 μ20MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851699SRN3015TA-220M1袋(25個)600m460mΩ22 μ20MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851936SRN3015TA-3R3M1リール(2000個)1.480mΩ3.3 μ49MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851945SRN3015TA-3R3M1袋(25個)1.480mΩ3.3 μ49MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852216SRN3015TA-330M1リール(2000個)450m800mΩ33 μ18MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852496SRN3015TA-4R7M1リール(2000個)1.2120mΩ4.7 μ40MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852505SRN3015TA-4R7M1袋(25個)1.2120mΩ4.7 μ40MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852749SRN3015TA-470M1リール(2000個)400m1.2Ω47 μ17MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852758SRN3015TA-470M1袋(25個)400m1.2Ω47 μ17MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする