BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 2×1.6×1mm
シリーズ
SRN2010TA
材質(コア)
フェライト
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
最大電流(A)
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
許容差
直流抵抗(max)
最大自己共振周波数
インダクタ構造
動作温度(℃)
寸法(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49851358
SRN2010TA-2R2M
1袋(50個)
2.2 μ
1.2
-
-
-
±20%
145mΩ
100MHz
-
最小-40
2×1.6×1
自動車:AEC-Q200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49851349
SRN2010TA-2R2M
1リール(2000個)
2.2 μ
1.2
2
1.6
1
±20%
145mΩ
100MHz
半シールド
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851665
SRN2010TA-220M
1リール(2000個)
22 μ
270m
-
-
-
±20%
2Ω
30MHz
-
最小-40
2×1.6×1
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851674
SRN2010TA-220M
1袋(50個)
22 μ
270m
-
-
-
±20%
2Ω
30MHz
-
最小-40
2×1.6×1
自動車:AEC-Q200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852654
SRN2010TA-4R7M
1リール(2000個)
4.7 μ
900m
-
-
-
±20%
360mΩ
62MHz
-
最小-40
2×1.6×1
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852663
SRN2010TA-4R7M
1袋(50個)
4.7 μ
900m
-
-
-
±20%
360mΩ
62MHz
-
最小-40
2×1.6×1
自動車:AEC-Q200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853178
SRN2010TA-6R8M
1リール(2000個)
6.8 μ
550m
-
-
-
±20%
500mΩ
52MHz
-
最大+125
2×1.6×1
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853187
SRN2010TA-6R8M
1袋(50個)
6.8 μ
550m
-
-
-
±20%
500mΩ
52MHz
-
最小-40
2×1.6×1
自動車:AEC-Q200
オープン
取扱い終了
返品不可
49853327
SRN2010TA-R68Y
1リール(2000個)
680 n
2.05
2
1.6
1
±30%
62mΩ
210MHz
-
最小-40
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49853336
SRN2010TA-R68Y
1袋(50個)
680 n
2.05
-
-
-
±30%
62mΩ
210MHz
-
最小-40
2×1.6×1
自動車:AEC-Q200
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください