BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×4.2mm
シリーズ
SRN8040TA
許容差
±30%
材質(コア)
フェライト
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49851534
SRN8040TA-2R2Y
1袋(25個)
7.4
11.5mΩ
2.2 μ
57MHz
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49851525
SRN8040TA-2R2Y
1リール(1000個)
7.4
11.5mΩ
2.2 μ
57MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852094
SRN8040TA-3R3Y
1リール(1000個)
6.6
15mΩ
3.3 μ
48MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852103
SRN8040TA-3R3Y
1袋(25個)
6.6
15mΩ
3.3 μ
48MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852873
SRN8040TA-R50Y
1リール(1000個)
12
5.5mΩ
500 n
165MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852889
SRN8040TA-R50Y
1袋(25個)
12
5.5mΩ
500 n
165MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください