BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8 (Dia.)×5.8mm
直径(Φmm)
9.8
高さ(mm)
5.8
シリーズ
SDR1006
許容差
±10%
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1006
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
インダクタンス(H)
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49852715
SDR1006-470KL
1袋(5個)
2.3
47 μ
8MHz
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49852706
SDR1006-470KL
1リール(800個)
2.3
47 μ
8MHz
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
49851778
SDR1006-221KL
1リール(800個)
1.1
220 μ
3.8MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853415
SDR1006-681KL
1リール(800個)
650m
680 μ
2.1MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853424
SDR1006-681KL
1袋(10個)
650m
680 μ
2.1MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください