BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 4.5 Dia.×3.2mm
直径(Φmm)
4.5
高さ(mm)
3.2
シリーズ
SDR0403
材質(コア)
フェライトDR
パッケージ
SMD
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
許容差
インダクタンス(H)
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49851988
SDR0403-3R3ML
1リール(100個)
2.15
58mΩ
±20%
3.3 μ
65MHz
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49851875
SDR0403-271KL
1リール(2000個)
200m
5Ω
±10%
270 μ
3MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851884
SDR0403-271KL
1リール(250個)
200m
5Ω
±10%
270 μ
3MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49851979
SDR0403-3R3ML
1リール(2000個)
2.15
58mΩ
±20%
3.3 μ
65MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49852426
SDR0403-391KL
1リール(2000個)
150m
6.4Ω
±10%
390 μ
3.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852435
SDR0403-391KL
1リール(250個)
150m
6.4Ω
±10%
390 μ
3.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853257
SDR0403-680KL
1リール(2000個)
460m
1.12Ω
±10%
68 μ
11MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49853266
SDR0403-680KL
1リール(250個)
460m
1.12Ω
±10%
68 μ
11MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49853345
SDR0403-681KL
1リール(2000個)
110m
8.6Ω
±10%
680 μ
2.8MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853354
SDR0403-681KL
1リール(250個)
110m
8.6Ω
±10%
680 μ
2.8MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください