BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 4.5×4×3.2mm
長さ(mm)
4.5
高さ(mm)
3.2
奥行(mm)
4
シリーズ
SDR0403
許容差
±10%
材質(コア)
フェライト
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49853293
SDR0403-680KL
680m
1.12Ω
68 μ
11MHz
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49851893
SDR0403-271KL
200m
5Ω
270 μ
3MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49852444
SDR0403-391KL
150m
6.4Ω
390 μ
3.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853363
SDR0403-681KL
110m
8.6Ω
680 μ
2.8MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください