BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 18.3×14×6.6mm
長さ(mm)
18.3
高さ(mm)
6.6
奥行(mm)
14
シリーズ
SDR1806
最大電流(A)
1.8
許容差
±10%
インダクタンス(H)
330 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1806
最大自己共振周波数
3.5MHz
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49852329
SDR1806-331KL
1袋(10個)
最小-40℃
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49852313
SDR1806-331KL
1リール(250個)
最小-40
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください